| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3623818 Herst.-Nr.: SCN-PTST3.01 EAN/GTIN: 4251916111564 |
| |
|
| | |
| MDT Temperaturfühler für PT1000 Standard 3 m. Abmessungen: 6 mm x 50 mm. 3 m Anschlußkabel Montageart: sonstige, Farbe: sonstige, Ausführung: Temperatursensor, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, mit Heizung: false, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Schutzart (IP): IP67, mit DCF77: false, Akustisches Signal: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | MDT technologies GmbH | Produkt Typ: | SCN-PTST3.01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, pt1000, Oberflächenfühler, Temperatur-Meßeinsatz (Widerstandsth.), Temperaturfühler (Widerstandstherm.), Thermofühler (Widerstandsthermometer), Mantelwiderstandsthermometer, Wth (Widerstandsthermometer), Widerstandsthermometer, PT 100-Fühler (Widerstandsthermometer) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 13,71* | € 19,39* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,77* | € 19,43* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,40* | € 20,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 14,57* | € 20,75* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 16,76* | € 23,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|