Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel INNOZED D02 AC230/400V 3-polig mit BS 04735.000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3360105
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Z1032492
EAN/GTIN:
     3605340537437
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
sicherungssockel d02 63a
sicherungssockel d02
INNOZED ist ein Sicherungssockel für D0 Sicherungseinsätze der Größen D01 und D02 zur schnellen Montage auf DIN Schienen in Sicherungs- und Verteilerkästen in Wohnungen und Industrie und Gewerbe. INNOZED ist mit einem integrierten Berührungsschutz gegen tödlichen Stromschlag in Form einer Sockelabdeckung ausgestattet. Die Verwendung von Kammschienen ermöglicht eine Sichtkontrolle der Positionierung der Drähte, eine Verdrahtungsschiene im unteren Bereich der Klemme erleichtert die Drahteinführung und gleichzeitig eine Sichtkontrolle der Anschlusspunkte. INNOZED ermöglicht eine flexible Anschlusskonfiguration. Die Anschlussklemmen verfügen über zwei getrennte Kammern und ermöglichen somit den gleichzeitigen Anschluss verschiedener Leitungen. Leiter mit unterschiedlichem Querschnitt zwischen 4mm² und 35mm² oder zwei gleiche Leiter mit einem Querschnitt von bis zu 16mm² können verwendet werden. IEC/EN 60 269-3, VDE 0636-6 Montageart: Schnappbefestigung, Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 400 V, Polzahl: 3, Werkstoff: Kunststoff, Baugröße: D02, Ausführung mit Abdeckung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mersen Deutschland Eggolsheim GmbH
Produkt Typ:
04735.000000
Ident Code:
Z1032492
Weitere Suchbegriffe: sicherungssockel, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, D-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung, D03-Sicherung, Sicherung, Sicherungspatrone
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 10,14*
€ 13,99*
2 Tage
29
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 10,16*
€ 14,02*
20 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,11*
€ 15,21*
3 Tage
1133
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 11,09*
€ 15,30*
Lager 6808
10
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,21*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
01700.010000
ab € 0,33*
Zubehör
Mersen
01700.013000
ab € 0,37*
Zubehör
Mersen
01700.016000
ab € 0,33*
Zubehör
Mersen
01701.032000
ab € 0,57*
Zubehör
Mersen
01701.035000
ab € 0,54*
Zubehör
Mersen
01701.050000
ab € 0,60*
Zubehör
Mersen
01706.006000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.010000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
H222923
ab € 15,218*
Zubehör
Mersen
R201771
ab € 4,87*
Zubehör
Mersen
N222169
ab € 2,90*
Zubehör
Mersen
N218673
ab € 98,43*
Zubehör
Mersen
D01GR44V10
ab € 2,84*
Zubehör
Mersen
X212126J
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.