Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH2-Sicherungseinsatz 250A GL/GG 500VAC 440VDC mit Stirnmelder 3NA3244


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3332283
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3244
EAN/GTIN:
     4001869056302
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 250 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA3 für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.Die NH-Sicherungseinsätze sind von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar. Die Varianten mit Kommunikations- und Messfunktion in der Baugröße 2 von 80 A bis 315 A.SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl. Jetzt noch smarter. Spannungsart: AC/DC, Bemessungsstrom: 250 A, Bemessungsabschaltvermögen: 120 kA, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: Stirnkennmelder, Bemessungsspannung AC: 500 V, Bemessungsspannung DC: 440 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 17 W, Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): false Größe: 2 In (A): 250
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siemens AG
Produkt Typ:
3NA3244
Ident Code:
3NA3244
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, siemens feinsicherung, feinsicherung, nh-sicherung gr.2, NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
21
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,44*
€ 8,94*
27 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,06*
€ 9,77*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,08*
€ 9,82*
8 Tage
55
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,09*
€ 9,84*
1 Tag
27
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,41*
€ 10,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1024
ab € 6,66*
Zubehör
Siemens
3NX1021
ab € 18,60*
Zubehör
Siemens
3KF90101AA00
ab € 57,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.