Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO-Kupplungsdose orange m.Kabelknickschutz u.Deckel 10842


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3258930
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10842
EAN/GTIN:
     4015394035602
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
Steckdose Sicherheitsversorgung (Or...
16A2P+E 230V SCHUKO-Kupplung orange IP 44 mit Deckel - fuer erschwerte Bedingungen - Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 230 V, Farbe: orange, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 2004, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Geeignet für Schutzkontaktstift: true, Schutzart (IP): IP44, Schutzart (NEMA): sonstige, Für 'erschwerte Bedingungen' (nach VDE): true, orange
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
10842
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung mennekes, schuko-kupplung, schuko-kupplung ip54, Amaplast-Kupplungsdose, Kupplung, DWD, Schutzkontaktkupplungsdose, Schutzkontakt-Stecker, Schukokupplungsdose
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 9,42*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,43*
€ 10,23*
Lager 6808
2
1
€ 4,99*
ab € 7,56*
€ 10,40*
1
€ 4,00*
ab € 8,71*
€ 12,45*
1 Tag
7
1
€ 6,40*
ab € 9,61*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
10837
ab € 5,67*
Zubehör
Carroll & Meynell
CM3000/230/EURO
ab € 317,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.