Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes 16 A, 2-polig, +E 230 V, IP44, mit Deckel, für erschwerte Bedingungen, Farbe: orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 10842 Steckdose Typ F Orange
MENNEKES 10842 Steckdose Typ F Orange
Artikel-Nr.:
     3461-40035897
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10842
EAN/GTIN:
     4015394035602
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
Steckdose Sicherheitsversorgung (Or...
16A2P+E 230V SCHUKO-Kupplung orange IP 44 mit Deckel - fuer erschwerte Bedingungen -
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Nennspannung:
230 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung mennekes, schuko-kupplung, schuko-kupplung ip54, 10842, Amaplast-Kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, DWD, Haushaltsdose, Kupplung, Kupplungsdose, Maschinensteckdose, Menekes, SCHUKO, SCHUKO-Industrie-Kupplung, SCHUKO-Kupplung, Schuko Kupplung, Schukokupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontakt, Schutzkontaktkupplungsdose, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktsteckdosen, TM, Vollgummi-SCHUKO-3-fach-Kupplung, Vollgummi-SCHUKO-Kupplung, 0905048, 905048
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 4,99*
ab € 9,04*
€ 10,48*
1
€ 6,90*
ab € 9,03*
€ 10,50*
1
€ 4,00*
ab € 10,37*
€ 12,52*
1 Tag
6
1
€ 6,40*
ab € 10,96*
€ 12,75*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,32*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
10837
ab € 6,46*
Zubehör
Carroll & Meynell
CM3000/230/EURO
ab € 344,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.