Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Kupplung gerade, 3 x 2,5 mm², orange, 16 A/250 V, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schuko-Kupplung gerade, 3 x 2,5 mm², orange, 16 A/250 V, IP44
Schuko-Kupplung gerade, 3 x 2,5 mm², orange, 16 A/250 V, IP44
Artikel-Nr.:
     4502-05N9210
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10842
EAN/GTIN:
     4015394035602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
Steckdose Sicherheitsversorgung (Or...
Schuko-Steckverbindungen für erschwerte Bedingungen Typ Mennekes 107.../108. Spritzwassergeschützt entsprechend IP 44, mit Hammerzeichen; Ausführung: aus hochwertigem Kunststoff mit hoher Abriebfestigkeit und Bruchsicherheit, 16 A/230 VAC, Leitungseinführung: geeignet bis H07RN-F 3 x 2,5 qmm. Typ: 10842, Kupplung orange
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Kupplung
Farbe:
orange
Landeskennung:
Deutschland
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennleistung:
16 A/250 V
Polzahl:
2-polig + PE
Schutzart (IP):
IP44
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0819 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung mennekes, schuko-kupplung, schuko-kupplung ip54, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 9,51*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,44*
€ 10,17*
2 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 7,57*
€ 10,35*
1
€ 4,00*
ab € 8,72*
€ 12,39*
2 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 9,62*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
10837
ab € 5,67*
Zubehör
Carroll & Meynell
CM3000/230/EURO
ab € 317,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.