Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 10842 Schutzkontaktkupplung Kunststoff 230V Orange IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X062331
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10842
EAN/GTIN:
     4015394035602
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
Steckdose Sicherheitsversorgung (Or...
Mit Schraubkontakt. Kabelknickschutz und Deckel für Leitungen bis 3x 2,5 mm² (H07RN-F).
Features:
IP44
Schraubkontakt
Mit Kabelknickschutz und Deckel
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Belastbarkeit (max.):
16 A
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung mennekes, schuko-kupplung, schuko-kupplung ip54, MENNEKES, 358-9180, Schukostecker, Schuko-Stecker
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 9,51*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,44*
€ 10,17*
2 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 7,57*
€ 10,35*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,72*
€ 12,39*
2 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 9,62*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
10837
ab € 5,67*
Zubehör
Carroll & Meynell
CM3000/230/EURO
ab € 317,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.