Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Han E 24 Schraubanschluss 09330242601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3212320
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330242601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 24, Leiterquerschnitt: 0,75...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert Bemessungsspannung: 500 V, mit Drahtschutz: true, Polzahl: 24, Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Verschmutzungsgrad: 3, Kontakteinsatz ohne Kontakte: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,75...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,75...2,5 mm², mit Schutzleiter: true, Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 16 A, Werkstoff des Kontakteinsatzes: Thermoplast, Min. Anzahl der Steckzyklen: 500, Anzahl der Leistungskontakte: 24
Weitere Informationen:
Hersteller:
HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
09330242601
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,08*
€ 13,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,07*
€ 13,22*
Lager 6808
16
€ 4,99*
ab € 10,2091*
€ 13,4091*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,6851*
€ 14,0151*
7 Tage
69
€ 6,95*
ab € 10,6652*
€ 14,0152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,4091*
€ 15,95683
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,2791*
€ 15,80213
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,7291*
€ 15,14763
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,3191*
€ 13,46973
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,0591*
€ 13,16033
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,2091*
€ 12,14883
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,20*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,68*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,18*
Zubehör
Harting
09 33 000 6102
ab € 0,1369*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,49*
Zubehör
Harting
09628240301
ab € 19,01*
Zubehör
Harting
19300241732
ab € 13,27*
Zubehör
Harting
09300240440
ab € 14,36*
Zubehör
Harting
09300241250
ab € 14,92*
Zubehör
Harting
09300241530
ab € 10,90*
Zubehör
Harting
09300240540
ab € 13,93*
Zubehör
Harting
09300241431
ab € 13,49*
Zubehör
Harting
09300240521
ab € 11,48*
Zubehör
Harting
19 30 024 0232
ab € 17,16*
Zubehör
Harting
09 30 024 1230
ab € 14,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.