Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8102/21-32-C1013, Abzweigdose Ex e, Polyesterharz, 2 x M20 x 1,5 Kabelverschraubung Polyamid, schwarz, 1 x M20 x 1,5 Verschlussstopfen Polyamid, 5 x M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40113297
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     132975
EAN/GTIN:
     4046827010767
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Die Abzweigdosen der Reihe 8102 von R. STAHL sind kleine Ex-e-Gehäuse zum Fortleiten und Verteilen elektrischer Energie in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie sind aus glasfaserverstärktem Polyesterharz gefertigt und daher äußerst robust. Die Abzweigdose verfügt über 5 Mantelklemmen, wobei eine als PE-Anschlussstelle verwendet wird. Der Klemmbereich der Mantelklemmen beträgt 2 x 4 mm². Abzweigdose Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8102/21-32-C1013, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Bemessungsbetriebsstrom, Anschlussquerschnitt: 4 mm2, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt, Gehäuse Farbe: dunkelgrau, Abmessungen (B x H x T): 71 x 161 x 45 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz:, II 2 G Ex eb IIC T6....T5 Gb, Staubexplosionsschutz:, II 2 D Ex tb IIIC T80 °C ....T90 °C Db, Umgebungstemperatur °C: -40 .... +40 °C, Silikonfrei: Nein, 5 ST Mantelklemme 4 mm2, 2 ST 8161/7-M20-1304, 1 ST 8290/3-M20, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8102A
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Länge:
161 Millimeter
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, abox ip66, verschluss stopfen, 8102/21-32-C1013, 81022132C1013, 132975, Klemmenkasten, Abzw. Dosen, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Abzweigdosen, Abzweigkasten mit Funktionserhalt, Ausgleichkasten, Box, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Erdungsmaterial, Ex-Abzweigdose, Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Ex-Klemmkasten, Explosionsgeschützte Abzweigdose, Explosionsgeschützter Abzweigkasten, Explosionsgeschützter Klemmkasten, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelabzweigdose, Kabelkasten, Kabelübergangskasten, Kasten mit Deckel, Kleinst-Abzweigdose, Klemmkasten, Potentialausgleich-Kasten, Potentialausgleichskasten, Rangierverteiler, Sicherheitskasten, Verbindungsdose, Verbindungskasten, Verteiler, Verteiler für Brandmeldesystem, Verteilerdose, Verteilerkasten, Übergangsdose, Übergangsdose für Illuminationsleitung, 1047060
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,02*
€ 56,00*
1 Tag
1040
€ 4,99*
ab € 42,79*
€ 56,11*
7 Tage
7
€ 6,95*
ab € 43,15*
€ 56,28*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,43*
€ 56,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,09*
€ 57,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
143522
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.