Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme 0,14-4mm² grau Push-in-Anschluss PTI2,5-PE/L/NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2874052
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3213946
EAN/GTIN:
     4046356609661
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Installations-Schutzleiterklemme, Montagehinweis: Für die sichere Fixierung der N-Sammelschiene müssen Auflageböcke am Anfang und Ende jeder Klemmenleiste sowie bei längeren Klemmenleisten alle 20 cm gesetzt werden., Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Push-in-Anschluss, 1., 2. und 3. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau Montageart: sonstige, Breite: 5,15 mm, Höhe: 100,9 mm, Tiefe: 48,69 mm, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Grundfarbe: grau, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTI2,5-PE/L/NT
Ident Code:
3213946
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Dreistockklemme (Reihen.-), Doppelstockklemme (Reihen.-)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
443
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,31*
€ 1,82*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,33834*
€ 1,86834*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,35*
€ 1,88*
2 Tage
3402
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,37932*
€ 1,91932*
Lager 6808
1345
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,239*
Zubehör
Phoenix Contact
3213975
ab € 0,2386*
Zubehör
Phoenix Contact
3213990
ab € 0,4232*
Zubehör
Phoenix Contact
0423014
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0424013
ab € 1,07*
Zubehör
Phoenix Contact
3213974
ab € 0,1864*
Zubehör
Phoenix Contact
1030138
ab € 0,572*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 27,986*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,91*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.