Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagebock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1030138
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1030138
EAN/GTIN:
     4055626531670
Suchbegriffe:
Klemmen Auflagebock
klemmen auflagebock
Auflagebock, Länge: 81,9 mm, Breite: 12,2 mm, Höhe: 46,8 mm, Farbe: blau
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,572*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,792*
€ 0,94248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,752*
€ 0,89488
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0421016
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0404017
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0404033
ab € 0,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0404046
ab € 0,90*
Zubehör
Phoenix Contact
0423014
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0401023
ab € 3,871*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 103,96*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,3792*
Zubehör
Phoenix Contact
0816210
ab € 253,63*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0824500
ab € 1,71277*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,83973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8489*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.