Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsklemme 24A 0,14-4qmm 3pot gr Mit N-Trennschlitten APL_erf. PTI2,5-PE/L/NT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-C561I49
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3213946
EAN/GTIN:
     4046356609661
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Installationsklemme 24A 0,14-4qmm 3pot gr Mit N-Trennschlitten APL_erf. PTI2,5-PE/L/NT
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 - 4 mm²
Anzahl der Potentiale:
3
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-60 - 85 °C
Breite:
5.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Grundfarbe:
grau
Höhe:
50.5 mm
Mit N-Trennschlitten:
ja
Mit PE-Funktion:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
N-Funktion möglich:
ja
Tiefe:
101 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Etagenklemme, Installations-Etagenklemme, Installationsklemme, Klemme, Reihenklemme
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
293
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,31*
€ 1,90*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,35*
€ 1,95*
1 Tag
3371
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,37932*
€ 1,98932*
1 Tag
3567
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3934*
€ 2,0134*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,53913*
€ 2,21913*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21913*
€ 2,64076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03913*
€ 2,42656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00913*
€ 2,39086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92913*
€ 2,29566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78913*
€ 2,12906
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53913*
€ 1,83156
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,219*
Zubehör
Phoenix Contact
3213975
ab € 0,2386*
Zubehör
Phoenix Contact
3213990
ab € 0,4232*
Zubehör
Phoenix Contact
0423014
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0424013
ab € 1,06*
Zubehör
Phoenix Contact
3213974
ab € 0,1864*
Zubehör
Phoenix Contact
1030138
ab € 0,572*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,156*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,94*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.