Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubkappe DII Formstoff 25A, 500VACDC, E27, mit Prüfloch 5SH1221


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2730677
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH1221
EAN/GTIN:
     4001869144061
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Sicherung Schraubkappe
Sicherungsschraubkappe
Sicherungshalter
DIAZED-Schraubkappe DII 25A AC DC 500V Isolierstoff mit Prüfloch Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906. Werkstoff: Kunststoff, Baugröße: DII In (A): 25 Gewinde: E27 Größe: DII
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siemens AG
Produkt Typ:
5SH1221
Ident Code:
5SH1221
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
4
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,44*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,99*
€ 1,57*
28 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 1,70*
9 Tage
10
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 1,73*
10 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,11*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SF6020
ab € 41,08*
Zubehör
Siemens
5SF1060
ab € 4,70*
Zubehör
Siemens
5SF5068
ab € 13,28*
Zubehör
Siemens
5SF1005
ab € 3,56*
Zubehör
Siemens
5SF6015
ab € 18,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.