Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-L-N-Trennklemme 2,5mm² blau TS35 2002-7114


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2695507
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-7114
EAN/GTIN:
     4044918902625
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
wago reihenklemme blau
reihenklemmen wago
1-Leiter-N-Trennklemme; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 5,2 mm, Höhe: 56,6 mm, Tiefe: 37,7 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Anzahl der Klemmstellen: 1, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anschlussplatte erforderlich: true, Geeignet für N-Sammelschiene: 3x10 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,25...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,25...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 32 A Farbe: blau Ausführung: N-Trennklemme
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2002-7114
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme, Ex-Reihenklemme, Ex-i Klemme, Klemme (für Ex-Bereich)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,1776*
€ 1,4776*
3 Tage
94
50
pro Paket
€ 4,98*
ab € 1,305*
€ 1,605*
3 Tage
28
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,27287*
€ 1,81287*
3 Tage
181
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,83*
Lager 6808
106
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,611*
€ 2,261*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,261*
€ 2,69059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,141*
€ 2,54779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,091*
€ 2,48829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,971*
€ 2,34549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,811*
€ 2,15509
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,611*
€ 1,91709
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0829*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,5196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,0228*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,3824*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,3212*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-481
ab € 1,5848*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,7272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.