Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2621545 Herst.-Nr.: 2149016 EAN/GTIN: 4012195583998 |
| |
|
| | |
| Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle. Farbe: grau, max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: -...- mm, Befestigungsart: Schraubloch, mit Einlage: false, Anreihbar: true Farbe: lichtgrau M: 25 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | 2955M25 | Ident Code: | 2149016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Panzerrohr, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, obo klemmschelle m25, klemmschellen, klemmschelle m25 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,11* | € 0,152* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,1132* | € 0,1552* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,11898* | € 0,16398* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1221* | € 0,1671* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,1222* | € 0,1672* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|