Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Quick-Schelle M25, PP, lichtgrau, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Schelle M25 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Quick-Schelle M25 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Quick-Schelle M25 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     4792-40109600
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149016
EAN/GTIN:
     4012195583998
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Panzerrohr, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, obo klemmschelle m25, klemmschellen, klemmschelle m25, 2955 M25, 2955M25, 2149016, Rohrschelle, Klemmschelle, Kunststoffrohrschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Schelle, 0409028, 409028
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10643
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,11*
€ 0,152*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1122*
€ 0,1542*
2 Tage
16000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,11898*
€ 0,16398*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1211*
€ 0,1671*
Lager 4792
6700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1222*
€ 0,1672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1572*
€ 0,18707
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149004
ab € 0,08695*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149010
ab € 0,102*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149022
ab € 0,19052*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149028
ab € 0,26*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149034
ab € 0,38*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149040
ab € 0,54612*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.