Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transmitterspeisegerät KFD2-STC4-EX1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2619165
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     283672
EAN/GTIN:
     4050143067091
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
v_shortname: SMART-Transmitterspeisegerät, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga, Gb, Gc, Da, Db, Dc, Ma, Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1, Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: 0/4 ... 20 mA, Feldseite Gerät: 2-Draht-Transmitter, 3-Draht-Transmitter, Stromquelle, Steuerungsseite Signal: 0/4 ... 20 mA (Stromquelle), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: HART-Kommunikation, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen oder Power Rail, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 20 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Montageart: Schnappbefestigung Tragschiene, Breite: 20 mm, Höhe: 124 mm, Tiefe: 115 mm, Anzahl der Kanäle: 1, Art der Spannungsversorgung: aktiv, Betriebstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): sonstige, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
KFD2-STC4-EX1
Ident Code:
283672
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Isolationsverstärker, Trennverstärker, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, näherungsschalter 24vdc, Analogtrenner, DC-Trennverstärker, Eingangstrenner, Ausgangstrenner, Trennwandler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
5
Frei Haus
ab € 261,83*
€ 282,83*
Frei Haus
ab € 272,84*
€ 294,13*
Frei Haus
ab € 275,23*
€ 297,09*
8 Tage
5
€ 6,95*
ab € 283,13*
€ 306,50*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 283,03*
€ 306,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,83*
€ 336,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,43*
€ 336,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,39*
€ 328,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,42*
€ 322,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,83*
€ 311,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
189784
ab € 80,61*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
197007
ab € 78,26*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
293523
ab € 148,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.