| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40383380 Herst.-Nr.: 283672 EAN/GTIN: 4050143067091 |
| |
|
| | |
| Baureihe KFD..; Aufbaugehäuse 20mm; Anschlussklemmen abziehbar; Speisespannung 24VDC; Power Rail Anschluss; Übertragungsbereich 4-20mA; Eingang (EEx ia)IIC; galvanische Trennung zwischen Eingang,; Ausgang und Speisespannung; 1-kanalig Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Isolationsverstärker, Trennverstärker, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, näherungsschalter 24vdc, KFD2-STC4-Ex1, KFD2STC4Ex1, 283672, Trennschaltverstärker, Amplifier, Binärtrenner, Binärtrenner,Schaltverstärker,Trennschaltgerät,Trennschaltverstärker,Verstärker, Schaltverstärker, Trennschaltgerät, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 261,00* | € 283,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,97* | € 293,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,49* | € 296,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,99* | ab € 282,51* | € 305,40* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 283,89* | € 305,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|