Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubabstandschelle galv. verzinkt, blaupassiviert SAS8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2617202
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     1-SAS8V
EAN/GTIN:
     4013339733101
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
DIN Kabel
SAS Cable
Schraubabstandschelle, mit Anschlussinnengewinde M 6, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, bei der Montage auf Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X55/SW10-M6 muss darauf geachtet werden, dass das Anschlussgewinde des Durchsteckankers nicht in den Klemmraum des Kabels ragt, zur Befestigung von einem Kabel. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) B x L: 12 x 33 mm Anschlussinnengewinde: M 6 für Kabel-Ø: 7,5 - 10 mm Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert Werkstoff Schrauben: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert Niedax Modell-Nr.: SAS 8 V Ausführung: geschlossen, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Gewindeanschluss, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: 7,5...10 mm, Nenndurchmesser: 8 mm, Kunststoffummantelt: false, mit Abstand zur Wand: true, Geeignet im Brandschutzbereich: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
SAS8V
Ident Code:
1-SAS8V
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2966*
€ 0,4866*
100
€ 5,46*
ab € 0,4836*
€ 0,6336*
100
Frei Haus
ab € 0,4931*
€ 0,6431*
2 Tage
720
50
€ 4,95*
ab € 0,4979*
€ 0,6679*
Lager 6808
150
1
€ 4,99*
ab € 0,56*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.