Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle SAS 8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle SAS 8 V
Abstandschelle SAS 8 V
Artikel-Nr.:
     3517B-95977527
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     SAS 8 V
EAN/GTIN:
     4013339733101
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
DIN Kabel
SAS Cable

Abstandschelle SAS 8 V

Schraubabstandschelle, mit Anschlussinnengewinde M 6, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, bei der Montage auf Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X55/SW10-M6 muss darauf geachtet werden, dass das Anschlussgewinde des Durchsteckankers nicht in den Klemmraum des Kabels ragt, zur Befestigung von einem Kabel. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
8 mm
Durchmesser:
7,5..10 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2966*
€ 0,4966*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,4836*
€ 0,6836*
2 Tage
720
50
€ 4,95*
ab € 0,4979*
€ 0,6979*
50
€ 3,90*
ab € 0,5482*
€ 0,7682*
3 Tage
731
50
€ 5,80*
ab € 0,56*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6836*
€ 0,81348
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6436*
€ 0,76588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5836*
€ 0,69448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5536*
€ 0,65878
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4836*
€ 0,57548
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.