Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-St.-Etagenklemme 4/6mm² TOPJOB S grau 2005-7642


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2384426
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2005-7642
EAN/GTIN:
     4055143042246
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
Installationsetagenklemme; mit Betätigungsöffnung; 4 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grau Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 6,2 mm, Höhe: 123,9 mm, Tiefe: 41,7 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Potentiale: 2, Grundfarbe: grau, mit PE-Funktion: false, mit N-Trennschlitten: false, N-Funktion möglich: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 36 A Ausführung: L/L
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2005-7642
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Dreistockklemme (Reihen.-), Doppelstockklemme (Reihen.-)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,677*
€ 2,167*
3 Tage
65
50
€ 4,98*
ab € 1,86*
€ 2,40*
3 Tage
163
1
€ 6,40*
ab € 1,82*
€ 2,62*
3 Tage
125
1
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,63*
Lager 6808
58
1
€ 4,99*
ab € 2,3192*
€ 3,3292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3292*
€ 3,96175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0792*
€ 3,66425
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0292*
€ 3,60475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9392*
€ 3,49765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7792*
€ 3,30725
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,3192*
€ 2,75985
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-171
ab € 0,1088*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,524*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,6996*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,0956*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,2836*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,3912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,5816*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 1,004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,3972*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,624*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-440
ab € 1,6408*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.