Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-L-Schutzl.kl.10/16mm² TOPJOB S grün-gelb 2010-1207


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2380987
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     20101207
EAN/GTIN:
     4017332076180
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
2-Leiter-Schutzleiterklemme; 10 mm²; für Anwendungen Ex e II geeignet; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grün-gelb Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 10 mm, Höhe: 67,8 mm, Tiefe: 36,9 mm, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, PEN-Funktion möglich: true, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 2,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 2,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...10 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast Farbe: grün-gelb Ausführung: Schutzleiterklemme
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2010-1207
Ident Code:
20101207
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, durchgangsklemme grün gelb wago, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme, Ex-Reihenklemme, Ex-i Klemme, Klemme (für Ex-Bereich)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 2,0804*
€ 2,6604*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,98*
ab € 2,325*
€ 2,975*
2 Tage
152
1
€ 6,40*
ab € 2,26793*
€ 3,15793*
3 Tage
220
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,17*
Lager 6808
53
1
€ 4,99*
ab € 2,30*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1372*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-100
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,4244*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-403
ab € 0,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-404
ab € 1,1784*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-433
ab € 0,9124*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-435
ab € 1,86845*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.