Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2282548 Herst.-Nr.: 2153904 EAN/GTIN: 4012195028093 |
| |
|
| | |
| Offenes Rohr Quick-Pipe aus Kunststoff zum Aufputz-Verlegen von Kabeln und Leitungen im Innen- und geschützten Außenbereich. Montage an Wand und Decke mit Quick-Schelle, Star-Quick-Schelle und Multi-Quick-Schelle. Werkzeugloses Verschließen und Öffnen durch Drehen in der Schelle. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C. Farbe: grau, Halogenfrei: false, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Betriebstemperatur: -25...60 °C, Aufputzmontage: true, Geeignet für Betoninstallation: false, Maschinen und Anlageninstallation: true, Unterflurinstallation (Estrich): false, Installation im Freien: false, Geeignet zur Installation auf Holz: true, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Ausführung flammwidrig: false, mit Muffe: false, Unterputzmontage: false Verp./Karton: 50m Quick-Pipe Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | 2953M16LGR | Ident Code: | 2153904 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, Schutzschlauch, kunststoff panzerrohr starr, schutzschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, Installationsrohr (Kunststoff-), Schutzrohr (Kunststoff-, Elektroinst.), Kunststoffrohr (Elektroinstallation) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,22* | € 1,89* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,23* | € 1,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,2648* | € 1,9448* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 1,506* | € 1,976* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,51112* | € 1,98112* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 0,61* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|