Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95945864 Herst.-Nr.: LF4006007035 EAN/GTIN: 4012740149495 |
| |
|
| | |
| Leitungsführungskanal B60xH40mm LF 400600 lgr Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x60mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Breite: | 57 mm | Länge: | 2000 mm | Nutzbarer Querschnitt: | 1500 mm² | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 2,58* | € 3,88* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Meter | € 4,99* | ab € 2,60* | € 3,91* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 2,71* | € 4,08* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 2,81* | € 4,23* | | | | Lager 6012 | | | | 2 | | pro Meter | € 3,90* | ab € 3,07* | € 4,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|