Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkabelschuh 2,5mm² d=5mm m.PVC Isolation blau 180146


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1814024
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180146
EAN/GTIN:
     4021103801468
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
cimco gabelkabelschuh
Quetschkabelschuhe, Gabelform Cu, isoliert, DIN 46237 von 0, 5 - 6 mm². Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C, 600 V max.,- Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Ausführung: Querschnitt: 1,5 - 2,5 mm², Bolzen-Ø: 4 mm, Nenngröße nach DIN: 5-2,5, blau, D1: 2,3; D2: 4,5; D3: 5,3; A1: 11,5; B 10; L: 20; Gewicht per 100 St.~: 0,11 kg; nach DIN: x; UL gelistet: x; VE/Sck.: 100 Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: Polyamid (PA), Flanschform: Gabelform, Für zugfeste Verbindungen: false, Bandware: false, Farbe der Isolation: blau, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 5, AWG-Bereich: 13...15, Nennquerschnitt: 1,5...2,5 mm², Geeignet für feindrähtige Leiter: true, Geeignet für Flachleiter: false, Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, Geeignet für Lackdraht: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: kurz, Entspricht DIN: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
180146
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,05358*
€ 0,07668*
100
€ 5,46*
ab € 0,0554*
€ 0,0798*
Lager 6808
100
100
€ 4,99*
ab € 0,0575*
€ 0,0829*
31 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0708*
€ 0,1009*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,07134*
€ 0,10794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180120
ab € 0,05338*
Ähnlich
Cimco
180124
ab € 0,05338*
Ähnlich
Cimco
180126
ab € 0,05368*
Ähnlich
Cimco
180128
ab € 0,07135*
Ähnlich
Cimco
180144
ab € 0,05348*
Ähnlich
Cimco
180148
ab € 0,07085*
Ähnlich
Cimco
180160
ab € 0,08472*
Ähnlich
Cimco
180162
ab € 0,08532*
Ähnlich
Cimco
180164
ab € 0,0886*
Ähnlich
Cimco
180166
ab € 0,0892*
Ähnlich
Cimco
180170
ab € 0,26773*
Ähnlich
Cimco
180172
ab € 0,26832*
Ähnlich
Cimco
180174
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.