Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180144 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180144 Elektrischer Kontakt
Cimco 180144 Elektrischer Kontakt
Cimco 180144 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70701606
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180144
EAN/GTIN:
     4021103801444
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
gabelkabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gabel-Terminal
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Material
Nylon, Polyamid, Stahl
Beschichtungsmaterial
Verzinnter Stahl
Isolationsmaterial
PVC
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
2 mm²
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05388*
  
Preis gilt ab 450.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,08048*
€ 0,09577
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,07688*
€ 0,09149
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,07168*
€ 0,0853
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,06668*
€ 0,07935
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,06248*
€ 0,07435
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,05388*
€ 0,06412
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180120
ab € 0,05338*
Ähnlich
Cimco
180124
ab € 0,05348*
Ähnlich
Cimco
180126
ab € 0,05378*
Ähnlich
Cimco
180128
ab € 0,07085*
Ähnlich
Cimco
180146
ab € 0,05348*
Ähnlich
Cimco
180148
ab € 0,07075*
Ähnlich
Cimco
180160
ab € 0,08502*
Ähnlich
Cimco
180162
ab € 0,08522*
Ähnlich
Cimco
180164
ab € 0,0892*
Ähnlich
Cimco
180166
ab € 0,0892*
Ähnlich
Cimco
180170
ab € 0,26773*
Ähnlich
Cimco
180172
ab € 0,26832*
Ähnlich
Cimco
180174
ab € 0,41178*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.