Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180128 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180128 Elektrischer Kontakt
Cimco 180128 Elektrischer Kontakt
Cimco 180128 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70184205
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180128
EAN/GTIN:
     4021103801284
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
cimco gabelkabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gabel-Terminal
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Rot
Material
Polyamid, Nylon, Stahl
Beschichtungsmaterial
Verzinnter Stahl
Isolationsmaterial
PVC
Maximale Kabelquerschnitt
1 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,07135*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,10235*
€ 0,1218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09455*
€ 0,11251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08895*
€ 0,10585
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,08395*
€ 0,0999
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,07135*
€ 0,08491
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180120
ab € 0,05388*
Ähnlich
Cimco
180124
ab € 0,05378*
Ähnlich
Cimco
180126
ab € 0,05338*
Ähnlich
Cimco
180144
ab € 0,05388*
Ähnlich
Cimco
180146
ab € 0,05348*
Ähnlich
Cimco
180148
ab € 0,07085*
Ähnlich
Cimco
180160
ab € 0,08452*
Ähnlich
Cimco
180162
ab € 0,08502*
Ähnlich
Cimco
180164
ab € 0,089*
Ähnlich
Cimco
180166
ab € 0,089*
Ähnlich
Cimco
180170
ab € 0,26773*
Ähnlich
Cimco
180172
ab € 0,26832*
Ähnlich
Cimco
180174
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.