Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180174 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180174 Elektrischer Kontakt
Cimco 180174 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     5382E-57715
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
cimco gabelkabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tubular ring lug
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Blau, Weiß
Isolationsmaterial
Polyamide (PA)
Querschnitt
16 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
16 mm²
Gewindegröße
M6
Gewicht und Abmessungen
Lochdurchmesser
6.4 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,29*
€ 0,41*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4277*
€ 0,5577*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,41178*
€ 0,58178*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,551*
€ 0,751*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6098*
€ 0,7898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101918
ab € 108,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.