Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkabelschuh 1,5-2,5mmq blau 180146


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gabelkabelschuh 1,5-2,5mmq blau 180146
Gabelkabelschuh 1,5-2,5mmq blau 180146
Artikel-Nr.:
     3517I-45801778
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180146
EAN/GTIN:
     4021103801468
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
cimco gabelkabelschuh

Gabelkabelschuh 1,5-2,5mmq blau 180146

Quetschkabelschuhe, Gabelform Cu, isoliert, DIN 46237 von 0, 5 - 6 mm². Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C, 600 V max.,- Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Gabelform
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
Polyamid (PA)
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1,5..2,5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
AWG-Bereich:
13..15
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gabel kabelschuh, quetschkabelschuh blau, Kabelschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,05358*
€ 0,07668*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,0554*
€ 0,0798*
1 Tag
100
100
€ 4,99*
ab € 0,0575*
€ 0,0829*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0708*
€ 0,1009*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,07134*
€ 0,10794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180120
ab € 0,05338*
Ähnlich
Cimco
180124
ab € 0,05338*
Ähnlich
Cimco
180126
ab € 0,05368*
Ähnlich
Cimco
180128
ab € 0,07135*
Ähnlich
Cimco
180144
ab € 0,05348*
Ähnlich
Cimco
180148
ab € 0,07085*
Ähnlich
Cimco
180160
ab € 0,08472*
Ähnlich
Cimco
180162
ab € 0,08532*
Ähnlich
Cimco
180164
ab € 0,0886*
Ähnlich
Cimco
180166
ab € 0,0892*
Ähnlich
Cimco
180170
ab € 0,26773*
Ähnlich
Cimco
180172
ab € 0,26832*
Ähnlich
Cimco
180174
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.