Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsdose IP54 STAK3N 3pol. STAK3NGRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann ST Schwere Steckverbinder Buchse Schwarz, Grau 3P + E, 250 V, 400 V / 16A, Kabelmontage IP54
Hirschmann ST Schwere Steckverbinder Buchse Schwarz, Grau 3P + E, 250 V, 400 V / 16A, Kabelmontage IP54
Artikel-Nr.:
     6808-1762162
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     932140106
EAN/GTIN:
     4002044206529
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Montageart: eingesetzt, Breite: 28,2 mm, Höhe: 21 mm, Art der Verriegelung: Querbügel, Bemessungsspannung: 400 V, Länge: 71 mm, Kontaktausführung: Buchse, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -30...+90 °C, Betriebstemperaturbereich: -30...+90 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: HB, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Gehäusebeschichtung: sonstige, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1.5 mm², Polarisation: Gehäuseform, Schutzart (IP), montiert: IP54, mit Schutzleiter: true, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Werkstoff des Kontaktes: Messing, Bemessungsstrom In: 16 A, Anzahl der Steckkontakte: 4, Variante: Variante 001
Weitere Informationen:
Hersteller:
Belden Electronics GmbH
Produkt Typ:
STAK3NGRAU
Ident Code:
932140106
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
177
€ 6,40*
ab € 3,40*
€ 5,11*
2 Tage
1250
€ 5,80*
ab € 3,29*
€ 5,20*
€ 5,46*
ab € 3,51*
€ 5,27*
€ 3,90*
ab € 3,98*
€ 5,97*
Lager 6808
5
€ 4,99*
ab € 5,98*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
932514106 STASAP 3 N grey
ab € 7,44*
Zubehör
Hirschmann
932143106 STAS 3 N grey
ab € 3,20*
Zubehör
Hirschmann
932145106 STASEI 3 N
ab € 3,40*
Zubehör
Lapp Kabel
1600200
ab € 162,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.