Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Netzkabel, 3-adrig Schwarz x 1,5 mm /Ø 10.4mm 15 A, 100m, 500 V, Gummi


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-406978
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600200
EAN/GTIN:
     5059039230648
Suchbegriffe:
H05RR-F
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Leiterquerschnitt = 1,5 mm
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 100m
Nennstrom = 15 A
Mantelmaterial = Gummi
Betriebsspannung = 500 V
Europaweit harmonisierter Code = H05RR-F
Litzentyp = Litze
Leiterwiderstand = 13,3 Ω/km
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
100m
Nennstrom:
15 A
Mantelmaterial:
Gummi
Betriebsspannung:
500 V
Europaweit harmonisierter Code:
H05RR-F
Litzentyp:
Litze
Leiterwiderstand:
13,3 Ω/km
Weitere Suchbegriffe: steuerleitung 3x1,0 100m, schaltleitung, schaltleitung 3x1, 406978, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Lapp, 1600200, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 162,43*
€ 247,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 300,71*
€ 402,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 402,80*
€ 479,33
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 394,94*
€ 469,98
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 355,09*
€ 422,56
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 325,67*
€ 387,55
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 300,71*
€ 357,84
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 3,0071* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Advance Tapes
AT7
ab € 19,84*
Zubehör
RS Pro
663437
ab € 11,37*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,46*
Zubehör
SES-Sterling
06460001010
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.