Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1786856
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932145106 STASEI 3 N
EAN/GTIN:
     5059040087446
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Stecker, Buchse
Kontakt-Format = 3P
Betriebsspannung = 250 V, 400 V
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schrauben
Serie = ST
Farbe = Grau
Betriebstemperatur min. = -30°C

Einbaustecker und -buchsen. Der rechteckige Stromversorgungssteckverbinder der Serie ST von Hirschmann ist ein Einbausteckverbinder für die Frontplattenmontage, der mit oder ohne Zusatzdichtung sowie in Stecker- als auch in Buchsenausführungen erhältlich ist. Da der Steckverbinder der Serie ST die Schutzart IP54 erfüllt, ist er gegen Kontakt, Staub und Wasserspritzer geschützt, was zu einem guten Standard an Umgebungsschutz führt.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Stecker, Buchse
Kontakt-Format:
3P
Betriebsspannung:
250 V, 400 V
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schrauben
Serie:
ST
Farbe:
Grau
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 1786856, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Hirschmann, 932145106STASEI3N, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.