Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giessharz-Abzweigmuffe für Durchmesser 9-22mm Y1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1643066
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124730
EAN/GTIN:
     4010311053875
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
giessharz-muffe cellpack
Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Einzelabzweigklemmen auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Ausführung: Gießharz, Halogenfrei: true, geeignet für: N(A)YY, Anzahl der Leiter: 5, Typ: Y-Abzweig, Kabeldurchmesser Hauptkabel: 9...22 mm, Kabeldurchmesser Abzweigkabel: 9...22 mm, Bergbauzulassung: false, Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: 10 mm², Leiternennquerschnitt Hauptkabel: 10 mm², Verbindungszubehör mitgeliefert: ohne, Bemessungsspannung U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV für Kabel-Ø (mm): 9-22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cellpack BBC GmbH
Produkt Typ:
Y1
Ident Code:
124730
Weitere Suchbegriffe: gießharz muffe, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 23,46*
€ 31,88*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 25,80*
€ 34,89*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,88*
€ 37,81*
8 Tage
3
€ 6,95*
ab € 28,05*
€ 37,82*
Lager 6808
2
€ 4,99*
ab € 30,46*
€ 40,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124763
ab € 65,00*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131119
ab € 75,32*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131123
ab € 63,46*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
131126
ab € 259,94*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
133841
ab € 13,60*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
147533
ab € 38,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
152932
ab € 22,23*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
157645
ab € 94,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.