Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffen für Kabel mit Durchmesser 21-43mm M13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1640025
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124172
EAN/GTIN:
     4010311000152
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe
Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Ausführung: Gießharz, Halogenfrei: true, geeignet für: N(A)YY, Anzahl der Leiter: 5, Isoliermaterial: Kunststoff, Bergbauzulassung: false, Mit konzentrischer Abschirmung: true, Mit Schutzleiter: true, Leiternennquerschnitt: 35...50 mm², Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: false, Verbindungszubehör mitgeliefert: ohne, Bemessungsspannung U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV für Kabel-Ø (mm): 21-43
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cellpack BBC GmbH
Produkt Typ:
M13
Ident Code:
124172
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, kabelmuffe 50mm², Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,09*
€ 53,86*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,15*
€ 59,23*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 46,97*
€ 61,87*
Lager 6808
2
€ 4,99*
ab € 49,26*
€ 64,74*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 53,17*
€ 69,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124169
ab € 17,64*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124170
ab € 23,68*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124171
ab € 38,94*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124173
ab € 54,10*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124175
ab € 91,01*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124176
ab € 196,24*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124174
ab € 54,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.