Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1640023 Herst.-Nr.: 124170 EAN/GTIN: 4010311000138 |
| | |
|
| | |
| Gießharz-Verbindungsmuffe universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle. Eigenschaften: Kompakte Abmessungen, Spleißposition vor dem Verguss sichtbar, hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen, große Einfüllöffnung für leichten Verguss, beständig gegen chemische Einflüsse, beständig gegen Erdalkalien, stabilisiert gegen UV-Strahlen, längs- und querwasserdicht, hohe elektrische Isolationswerte, hohe mechanische Festigkeit, sofort betriebsbereit, einfache und schnelle Montage, zeit- und kostensparend. Lieferumfang: Deckel, hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG, mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, transparente Kunststoff-Formschale, PVC-Isolierband, Schutzhandschuhe, Distanzstücke (bis M 13), Montageanleitung. Ausführung: Gießharz, Halogenfrei: true, Geeignet für: N(A)YY, Anzahl der Leiter: 5, Werkstoff des Isoliermaterials: Kunststoff, Bergbauzulassung: false, mit konzentrischer Abschirmung: true, Leiternennquerschnitt: 16 mm², Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: false, Verbindungszubehör mitgeliefert: ohne, Bemessungsspannung U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV für Kabel-Ø (mm): 14-34 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cellpack BBC GmbH | Produkt Typ: | M12 | Ident Code: | 124170 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, kabelmuffe 25mm², Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-), Y-Abzweig |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,18* | € 29,03* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 23,60* | € 32,07* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,65* | € 34,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,62* | € 34,37* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 25,89* | € 34,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|