Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giessharz-Verbindungsmuffe für Kabel mit Durchmesser 29-52mm M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1640015
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124298
EAN/GTIN:
     4010311000091
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe
Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Ausführung: Gießharz, Halogenfrei: true, geeignet für: N(A)YY, Anzahl der Leiter: 5, Isoliermaterial: Kunststoff, Bergbauzulassung: false, Mit konzentrischer Abschirmung: true, Mit Schutzleiter: true, Leiternennquerschnitt: 70 mm², Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: false, Verbindungszubehör mitgeliefert: ohne, Bemessungsspannung U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV für Kabel-Ø (mm): 29-52
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cellpack BBC GmbH
Produkt Typ:
M4
Ident Code:
124298
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, kabelmuffe 70mm2, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 96,59*
€ 121,35*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 111,66*
€ 138,87*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,04*
€ 150,10*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 124,65*
€ 155,61*
Lager 6808
3
Frei Haus
ab € 132,39*
€ 163,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,84*
€ 194,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124293
ab € 13,17*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124295
ab € 35,05*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124296
ab € 47,24*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124297
ab € 63,18*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124294
ab € 22,00*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124299
ab € 144,80*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124300
ab € 252,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.