Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 124296 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77710351
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124296
EAN/GTIN:
     4010311000077
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe
Armierungsüberführungsset für armierte Kabel auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
379 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Paketgewicht
1158 g
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, kabelmuffe 35mm²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124293
ab € 12,44*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124295
ab € 31,29*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124297
ab € 56,75*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124298
ab € 97,43*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124294
ab € 19,63*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124299
ab € 130,20*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124300
ab € 241,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.