Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 124295 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77710352
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124295
EAN/GTIN:
     4010311000060
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe
Armierungsüberführungsset für armierte Kabel auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
191 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
657 g
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, kabelmuffe 16mm²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124293
ab € 12,44*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124296
ab € 47,16*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124297
ab € 56,67*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124298
ab € 96,60*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124294
ab € 19,74*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124299
ab € 130,19*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124300
ab € 241,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.