Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giessharz-Verbindungsmuffe für Kabel mit Durchmesser 17-30mm M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1640012
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124295
EAN/GTIN:
     4010311000060
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe
Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Ausführung: Gießharz, Halogenfrei: true, geeignet für: N(A)YY, Anzahl der Leiter: 5, Isoliermaterial: Kunststoff, Bergbauzulassung: false, Mit konzentrischer Abschirmung: true, Mit Schutzleiter: true, Leiternennquerschnitt: 16 mm², Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: false, Verbindungszubehör mitgeliefert: ohne, Bemessungsspannung U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV für Kabel-Ø (mm): 17-30
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cellpack BBC GmbH
Produkt Typ:
M2
Ident Code:
124295
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, kabelmuffe 16mm², Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,05*
€ 45,35*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,30*
€ 49,97*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 38,24*
€ 50,03*
Lager 6808
10
€ 4,99*
ab € 39,57*
€ 51,58*
9 Tage
4
€ 6,95*
ab € 39,99*
€ 52,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124293
ab € 13,17*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124296
ab € 47,24*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124297
ab € 63,18*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124298
ab € 96,59*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124294
ab € 22,00*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124299
ab € 144,80*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
124300
ab € 252,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.