Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver - MLD330-RT2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MLD330-RT2M
Artikeldetailsicht 1, MLD330-RT2M
Artikeldetailsicht 2, MLD330-RT2M
Artikeldetailsicht 3, MLD330-RT2M
Masszeichnung 1, MLD330-RT2M
Artikel-Nr.:
     6682-66068100
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66068100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1
Kategorie: 3, EN ISO 13849
Reichweite: 0,5 ... 8 m
Anzahl Strahlen: 2 St.
Strahlabstand: 500 mm
Ansprechzeit: 50 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 52 mm x 600 mm x 64,7 mm
Sonderausführung: Integrierter Muting-Leuchtmelder, Integrierter Status-Leuchtmelder

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
64.7 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, lichtgitter, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 757,94*
€ 817,86*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 760,28*
€ 823,22*
Frei Haus
ab € 811,22*
€ 877,15*
Frei Haus
ab € 822,23*
€ 885,87*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 876,33*
€ 945,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,95*
€ 1.125,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,76*
€ 1.121,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,94*
€ 1.079,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,25*
€ 1.059,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,33*
€ 1.042,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,07*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,15*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,29*
Zubehör
Leuze electronic
426296
ab € 122,90*
Zubehör
Leuze electronic
426520
ab € 232,28*
Zubehör
Leuze electronic
426521
ab € 230,99*
Zubehör
Leuze electronic
426524
ab € 239,43*
Zubehör
Leuze electronic
426526
ab € 260,84*
Zubehör
Leuze electronic
426527
ab € 260,53*
Zubehör
Leuze electronic
426529
ab € 264,68*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 20,01*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 39,99*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,73*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 74,51*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 109,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.