Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehr.Sicherheitslichtschr. Transceiver MLD330-RT2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50537703
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66068100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 2, Ausführung Sender und Empfänger in einem Gehäuse, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP, Detektionsvermögen für Probekörper 500mm, Lieferumfang des Einwegsystems Sender, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 380mA, Reaktionszeit 50ms, Reichweite des Schutzfeldes 8m, Schaltspannung des OSSD im High-Zustand 18,2V, Spannungsart DC, Strahlabstand 500mm, Umgebungstemperatur 55 ... 55°C, Wellenlänge des Sensors 850nm, Mit Mutingfunktion, Mit Strahlcodierung, Mit Wiederanlaufsperre, Breite 52mm, Höhe 600mm, Länge 64,7mm, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, leuze lichtgitter, lichtgitter, MLD 330, Mehrstrahl-Lichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,61*
€ 801,78*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 745,15*
€ 801,78*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 752,58*
€ 822,72*
Frei Haus
ab € 811,25*
€ 877,16*
Frei Haus
ab € 825,08*
€ 885,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,72*
€ 979,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,88*
€ 972,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,49*
€ 941,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,22*
€ 918,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,58*
€ 895,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,06*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,07*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 39,76*
Zubehör
Leuze electronic
426296
ab € 123,01*
Zubehör
Leuze electronic
426520
ab € 217,69*
Zubehör
Leuze electronic
426521
ab € 217,10*
Zubehör
Leuze electronic
426524
ab € 239,24*
Zubehör
Leuze electronic
426526
ab € 243,30*
Zubehör
Leuze electronic
426527
ab € 243,91*
Zubehör
Leuze electronic
426529
ab € 263,82*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 19,99*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 40,19*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,92*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 74,35*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 109,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.