Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehr.Sicherheitslichtschr. Transceiver MLD330-RT2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61830690
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66068100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Mehr.Sicherheitslichtschr. Transceiver MLD330-RT2M

Typ: 2, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1
Kategorie: 3, EN ISO 13849
Reichweite: 0,5 ... 8 m
Anzahl Strahlen: 2 St.
Strahlabstand: 500 mm
Ansprechzeit: 50 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 52 mm x 600 mm x 64,7 mm
Sonderausführung: Integrierter Muting-Leuchtmelder, Integrierter Status-Leuchtmelder
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
4
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der Strahlen:
2
Ausführung:
Sender und Empfänger in einem Gehäuse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Detektionsvermögen für Probekörper:
500 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
380 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,61*
€ 801,78*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 745,15*
€ 801,78*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 748,47*
€ 807,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 811,25*
€ 877,16*
Frei Haus
ab € 825,08*
€ 885,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,16*
€ 1.043,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,22*
€ 1.039,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,37*
€ 1.014,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,47*
€ 994,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,25*
€ 965,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,06*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,07*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 39,76*
Zubehör
Leuze electronic
426296
ab € 123,01*
Zubehör
Leuze electronic
426520
ab € 217,69*
Zubehör
Leuze electronic
426521
ab € 217,10*
Zubehör
Leuze electronic
426524
ab € 239,24*
Zubehör
Leuze electronic
426526
ab € 243,30*
Zubehör
Leuze electronic
426527
ab € 244,64*
Zubehör
Leuze electronic
426529
ab € 263,82*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 19,99*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 40,19*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,92*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 74,35*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 109,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.