Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabel-Lichtschranke - GS 63B/6D.3-S8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GS 63B/6D.3-S8V
Artikeldetailsicht 1, GS 63B/6D.3-S8V
Artikeldetailsicht 2, GS 63B/6D.3-S8V
Artikel-Nr.:
     6682-50128009
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50128009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke

Physikalisches Prinzip: optisch
Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min.: 2 mm
Etikettenlücke, min.: 2 mm
Medium: nicht transparent
Sonderausführung: Teach-Eingang
Lichtquelle: LED, infrarot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Teacheingänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, Schaltsignal auf Etikett
Schaltfrequenz: 10.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig
Steckerabgang: vertikal (rechtwinklig zum Bandlauf)
Maulweite: 3 mm
Maultiefe: 61 mm
Abmessungen: 11 mm x 30 mm x 80 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss chemisch vernickelt, Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
80 mm
Breite:
11 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, gabellichtschranke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 183,51*
€ 206,05*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 181,44*
€ 208,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,43*
€ 211,47*
Frei Haus
ab € 211,21*
€ 235,26*
Lager 6682
6 Tage
76
€ 15,90*
ab € 228,37*
€ 252,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,86*
€ 300,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,42*
€ 298,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,08*
€ 288,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,37*
€ 271,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 12,91*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,39*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 12,91*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 17,03*
Zubehör
Leuze electronic
50110273
ab € 25,58*
Zubehör
Leuze electronic
50110274
ab € 24,46*
Zubehör
Leuze electronic
50112215
ab € 7,48*
Zubehör
Leuze electronic
50123869
ab € 38,06*
Zubehör
Leuze electronic
50128583
ab € 26,38*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 9,85*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 20,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 30,78*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.