Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke Gabel GS 63B/6D.3-S8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50537321
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50128009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Gabeltiefe 61mm, Gabelbreite 3mm, Einstellverfahren Teach-In, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung der Schaltfunktion antivalent, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Breite des Sensors 11mm, Höhe des Sensors 30mm, Länge des Sensors 80mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Metall, Reaktionszeit 0,05ms, Schaltfrequenz 10000Hz, Spannungsart DC, Lichtart Infrarotlicht, Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -20 ... 60°C,
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, gabel-lichtschranke leuze, gabel lichtschranke, lichtschranke gabellichtschranke, GS 63, Komplettlichtschranke, Rahmenlichtschranke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 182,81*
€ 209,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,51*
€ 215,44*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 192,40*
€ 219,96*
Frei Haus
ab € 210,05*
€ 240,13*
Frei Haus
ab € 213,59*
€ 242,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,96*
€ 261,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,07*
€ 257,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,41*
€ 248,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,40*
€ 228,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 14,96*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,82*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,00*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,74*
Zubehör
Leuze electronic
50110273
ab € 29,65*
Zubehör
Leuze electronic
50110274
ab € 26,90*
Zubehör
Leuze electronic
50112215
ab € 7,52*
Zubehör
Leuze electronic
50123869
ab € 44,51*
Zubehör
Leuze electronic
50128583
ab € 31,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,52*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,82*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 23,66*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 35,46*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.