Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze GS 63B/6D.3-S8V Gabel Lichtschranke 50128009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0761020
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50128009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Physikalisches Prinzip: optisch, Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten, Etikettenbreite, min.: 2 mm, Etikettenlucke, min.: 2 mm, Medium: nicht transparent, Sonderausfuhrung: Teach-Eingang, Lichtquelle: LED, infrarot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Teacheingange: 1 St., Digitale Schaltausgange: 1 St., Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, Schaltsignal auf Etikett, Schaltfrequenz: 10.000 Hz, Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig, Steckerabgang: vertikal (rechtwinklig zum Bandlauf), Maulweite: 3 mm, Maultiefe: 61 mm, Abmessungen: 11 mm x 30 mm x 80 mm, Werkstoff Gehause: Metall, Zinkdruckguss chemisch vernickelt, Kunststoff, Bedienelemente: Teach-Knopf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 182,81*
€ 209,68*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,51*
€ 215,44*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 192,40*
€ 219,96*
Frei Haus
ab € 210,05*
€ 240,13*
Frei Haus
ab € 213,59*
€ 242,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,44*
€ 256,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,37*
€ 236,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 14,96*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,82*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,00*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,74*
Zubehör
Leuze electronic
50110273
ab € 29,65*
Zubehör
Leuze electronic
50110274
ab € 26,90*
Zubehör
Leuze electronic
50112215
ab € 7,52*
Zubehör
Leuze electronic
50123869
ab € 44,51*
Zubehör
Leuze electronic
50128583
ab € 31,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,52*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,82*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 23,66*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 35,46*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.