Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltewinkel - BT D08M.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BT D08M.5
Artikeldetailsicht 1, BT D08M.5
Artikeldetailsicht 2, BT D08M.5
Masszeichnung 1, BT D08M.5
Artikel-Nr.:
     6682-50113550
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50113550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel Näherungsschalte...
Haltewinkel Näherungsschalter
Montagewinkel Näherungsschalter
Näherungsschalter

Geeignet für: Sensoren mit M8-Bauform
Durchmesser, innen: 8 mm
Ausführung des Befestigungsteils: Winkel L-Form
Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung
Befestigung, geräteseitig: schraubbar
Art des Befestigungsteils: starr
Werkstoff: Edelstahl

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
16 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
19 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,13*
€ 6,02*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,20*
€ 6,12*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,20*
€ 6,12*
Lager 6682
97
€ 15,90*
ab € 4,96*
€ 7,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,41*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.