Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze GS 754B/V4-27-S12 Gabel Lichtschranke 50115809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0761034
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50115809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Sonderausfuhrung: Teach-Eingang, Messfeldlange: 25 mm, Systemauflosung: a: 0,1 mm (Mode 1 ... 5), b: 0,014 mm (Mode 7), Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Analogausgang: Spannung, Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, Maulweite: 27 mm, Maultiefe: 42 mm, Abmessungen: 19,4 mm x 82,1 mm x 91 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 782,29*
€ 848,67*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 788,67*
€ 853,88*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 799,37*
€ 870,90*
2 Tage
13
€ 15,90*
ab € 948,97*
€ 1.018,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.033,82*
€ 1.102,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,88*
€ 1.016,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,98*
€ 1.000,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,38*
€ 967,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,83*
€ 952,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,67*
€ 938,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,36*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 11,63*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 18,20*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 11,64*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 18,18*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 11,63*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.