Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulare Anschlusseinheit - MA 204i Profibus Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MA 204i Profibus Gateway
Artikeldetailsicht 1, MA 204i Profibus Gateway
Artikel-Nr.:
     6682-50112893
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50112893
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Gateway
leuze profibus gateway
profibus gateway

Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max.: 300 mA
Schnittstelle: PROFIBUS DP, RS 232
Anschlüsse: 6 St.
Abmessungen: 107 mm x 40 mm x 180 mm
Schutzart: IP 65
Zulassungen: PROFIBUS, c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
180 mm
Breite:
107 mm
Höhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Modulare Anschlusseinheit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.365,90*
€ 1.457,15*
Frei Haus
ab € 1.369,43*
€ 1.462,42*
Frei Haus
ab € 1.381,26*
€ 1.476,81*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.478,75*
€ 1.571,01*
Lager 6682
63
€ 15,90*
ab € 1.482,16*
€ 1.575,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.575,88*
€ 1.875,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.564,41*
€ 1.861,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.523,32*
€ 1.812,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.497,97*
€ 1.782,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.482,16*
€ 1.763,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020502
ab € 9,58*
Zubehör
Leuze electronic
50038537
ab € 38,96*
Zubehör
Leuze electronic
50038538
ab € 38,93*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,72*
Zubehör
Leuze electronic
50040097
ab € 27,65*
Zubehör
Leuze electronic
50101943
ab € 33,43*
Zubehör
Leuze electronic
50111225
ab € 90,10*
Zubehör
Leuze electronic
50113397
ab € 71,81*
Zubehör
Leuze electronic
50113467
ab € 115,08*
Zubehör
Leuze electronic
50113468
ab € 277,27*
Zubehör
Leuze electronic
50114223
ab € 14,69*
Zubehör
Leuze electronic
50115044
ab € 65,76*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,30*
Zubehör
Leuze electronic
50132078
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.