| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Modulare Anschlusseinheit - MA 204i Profibus Gateway (6 Angebote) Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC Stromaufnahme, max.: 300 mA Schnittstelle: PROFIBUS DP, RS 232 Anschlüsse: 6 St. Abmessungen: 107 mm x 40 mm x 180 mm Schutzart: IP 65 Zulassungen: PROFIBUS, c ... |
|
ab € 1.372,71* pro Stück |
| |
Feldbus Gateway - MSI-FB-PROFIBUS (5 Angebote) Funktionen: Feldbusmodul für die MSI 400 zur Anbindung an PROFIBUS Art der Schnittstelle: PROFIBUS DP Abmessung: 22,5 mm x 96,5 mm x 126,5 mm Zulassungen: c UL US |
|
ab € 393,80* pro Stück |
| |
Feldbus Gateway MSI-FB-CANOPEN (5 Angebote) Feldbus Gateway MSI-FB-CANOPENFunktionen: Feldbusmodul für die MSI 400 zur Anbindung an CANOPEN Art der Schnittstelle: CANopen Anschluss: Schraubklemme Abmessung: 22,5 mm x 96,5 mm x 121 mm Zulassu... |
|
ab € 367,86* pro Stück |
| |
Feldbus Gateway MSI-FB-ETHERCAT (5 Angebote) Feldbus Gateway MSI-FB-ETHERCATFunktionen: Feldbusmodul für die MSI 400 zur Anbindung an ETHERCAT Art der Schnittstelle: EtherCAT Abmessung: 22,5 mm x 96,5 mm x 121 mm Zulassungen: c UL US |
|
ab € 415,59* pro Stück |
|
|