Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor - IS 208MM/2NO-1E5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IS 208MM/2NO-1E5
Artikeldetailsicht 1, IS 208MM/2NO-1E5
Artikeldetailsicht 2, IS 208MM/2NO-1E5
Masszeichnung 1, IS 208MM/2NO-1E5
Artikel-Nr.:
     6682-50109642
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109642
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Typ. Grenzreichweite Sn: 1,5 mm
Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,2 mm
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN, Schließer (NO)
Schaltfrequenz: 5.000 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M8
Abmessungen: 8 mm x 35 mm
Einbauart: bündig
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,77*
€ 46,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,78*
€ 50,72*
Lager 6682
51
€ 15,90*
ab € 45,58*
€ 60,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,75*
€ 65,51*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111497
ab € 12,36*
Zubehör
Leuze electronic
50111498
ab € 11,70*
Zubehör
Leuze electronic
50113550
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.